NCR
NCRの ホース
NCRの エアーホース
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
52490543
品番
PNA5-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ドライエアーに対応!
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
長さ(m)
10
内径(Φmm)
5.1
外径(Φmm)
11.2
色
黒
材質
耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)
最高使用圧力(MPa)
2
用途
リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。
形状
平滑(外被)
温度範囲(℃)
輸送物:0〜+60、雰囲気:-20〜+60
最小曲げ半径(mm)
90
使用流体
空気
質量(g/m)
105
注意
※常時、もしくは長時間の加圧状態を維持する作業には適しません。(寿命が短くなります)
※酸素、アセチレン、燃料ガス(LMN)、アルゴンは流すことができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200