サンコー[日用品]
サンコー[日用品]の トイレ用品
サンコー[日用品]の トイレマット
吸着 拭けるトイレマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52491959
品番
KV-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
裏面吸着でズレず、汚れたらサッと拭くだけなのでお掃除が楽です。
すきまを汚さない切り込み付です。抗菌タイプで、細菌の増殖を抑制します。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
色
ウッドブラウン
材質
表面:塩化ビニル樹脂・裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
3
タイプ
ロング
アズワン品番
64-8876-08
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×85