水性床ワックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード52492284 品番S-9671
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

塗り心地がよく乾燥に優れている。
塗膜は強固で適度に硬く、耐水性、耐洗剤性、耐磨耗性、耐ヒールマーク性、耐スカッフ性に優れており長期にわたって良好な塗膜面を維持できる。
付着汚れの除去が容易である。
一般に市販されている同系統の樹脂ワックスに比べて、黄変しにくい傾向を有している。
耐磨耗性に優れた樹脂主体のワックスのためドライバフィングによる保守が可能である。

pH弱アルカリ性(8.0を超えて11.0以下) 仕様【被洗浄物】その他 種類【洗浄剤】水系、【汚れ】その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする