鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の オフィス・住居用洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の マルチクリーナー
B・Pクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
52492293
品番
S-9740
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
溶剤系洗浄剤。
仕様
【被洗浄物】鉄、ステンレス
種類
【洗浄剤】準水系、【汚れ】動・植物性油脂(手垢、食品油等) ,軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)