※代表画像
岩田製作所
保護ネットチューブ(25m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
青
白
青
赤
適合サイズ(mm)
80~100
5~20
20~40
40~60
60~80
80~100
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52492878
品番
NS110
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
色
青
適合サイズ(mm)
80~100
質量(g/袋)
2750
長さ(m)
25