CDM2QE32-900B-C73 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2QE SMC 52493515

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2QE

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)900
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード52493515品番CDM2QE32-900B-C73
参考基準価格(税別)¥21,340販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする