エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの コネクタ/変換ケーブル
エレコムの Lightning変換アダプタ
Lightning-Φ3.5MMステレオミニジャック変換ケーブル(高耐久)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52506677
品番
MPA-L35S01RD
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
断線に強い高耐久タイプ。 ナイロンメッシュケーブルと高密度配線構造で断線に強い、LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブル。
対応機種
Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット。※Φ3.5からLightningへの音声伝送には非対応です。
色
レッド
ケーブル長(m)
約0.1※コネクタ含む
コネクタ形状
Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージ
PET折り箱