ボタン数10個
読取方式光学センサー方式
色ブラック
ホイール数1個
サイズL
質量(g)約77
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave (10.14)、iOS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機
分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.7×111.5×56.6(マウス本体)、18.0×15×6(レシーバ)
通信方式GFSK方式
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
連続動作時間約113時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約416日
電池使用可能期間約233日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電波周波数2.4GHz帯