エレコム
エレコムの 携帯/スマホ関連品
エレコムの スマホ/携帯用ホルダー
スマホ用車載ワンタッチホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52506747
品番
P-CARS10BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スマートフォンをワンタッチでらくらくホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
付属品
ゴム足×2 設置補助板×1
その他
ゲル吸盤取付
材質
耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色
ブラック
質量(g)
約123
外形寸法(mm)
最大106×141×110(展開方法による)
対応機種
幅:約54mm〜87mm 厚み:約20mm以下 重量:約250g以下