GaLaxy A20 フルカバーガラスフィルム/3次強化

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52507526 品番PM-A20FLGTRBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最強加工 強度4倍以上を実現。超強靱加工により、角割れに強いエッジ部分と最強クラスの耐衝撃性を実現した、3D構造ガラスによる全面保護タイプのGalaxy A20用ガラスフィルム。

対応機種Galaxy A20 セット内容ラウンド対応液晶保護フィルム(超強靭ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:アクリル系粘着、外側:ガラス、PET ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする