ウェットティッシュ 液晶用 帯電防止 超極細分割繊維 ノートパソコン モニター OAクリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80枚) 注文コード52510588 品番WC-DP80N4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

■デリケートな液晶ディスプレイにも安心して使えるノンアルコールタイプの液晶用ウェットクリーニングティッシュです。■三菱ケミカルの超極細分割繊維をメッシュ状に加工した不織布で、力を入れずに軽く拭くだけで指紋やホコリなどの汚れをしっかり除去します。■水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。■帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。■※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。■※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。

材質アクリル系超極細分割繊維不織布(メッシュ) 寸法(mm)ティッシュ:140×130 タイプボトル 枚数80枚 主成分精製水、界面活性剤、防腐剤

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52510588 WC-DP80N4 36211379 WC-DP80B 液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 エレコム 液晶クリーナー ウェットティッシュ ノンアルコール ボトル 帯電防止 エレコム 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52510588
2024-04-08
用途:
ノートパソコン画面掃除
農・林・水産業

ちょっと取り出しづらかったですが、開封後も乾きづらいので、長く使えます。

対象商品:
52510597
2022-07-06
用途:
PC、スマホ、タブレット画面の清掃
その他業種

以前から使用していますが、ホームセンターブランドなど多数試した結果、やはりこれが一番指紋跡が取れます。乾いてからもしばらく使えるのでお得。

1人が参考にしています
対象商品:
52510536
2022-05-20
用途:
清掃

水滴が残らず、きれいに拭けるのでとても気に入りました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする