画像準備中

スイッチ フォグランプ インジケータ付き クランプタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52511017 品番304-6255
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

後付けフォグランプのON/OFF状態が一目でわかるフォグランプスイッチ。ONの状態でインジケーターが緑色に発光いたします。フォグランプを繋ぐ配線は予め2個分備わっている為、左右同時に制御可能です。スイッチ本体の固定はハンドルクランプタイプ。
※フォグランプ使用時のご注意
・メインキーOFF時:1mA以下・待機消費電力:1.5mA±0.5・消費電力:20mA±0.5の為、バッテリーが消耗しやすくなりますので、バッテリー電圧のチェックを、こまめに行って下さい。
・発電容量の少ないバイク(125cc以下)は、バッテリー上がりに注意して下さい。
・合計26W以上のフォグランプを使用される場合には、サージ対策されたリレーを併用して下さい。
・保安基準に基づいて、フォグランプを固定して下さい。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする