MB118 PIAA 2輪用ハロゲンバルブ PIAA 52511367

※代表画像

MB118 PIAA 2輪用ハロゲンバルブ PIAA 52511367
MB118 PIAA 2輪用ハロゲンバルブ PIAA 52511367

PIAA 2輪用ハロゲンバルブ

(4件のレビュー)
取扱い終了
タイプH6HS(PH8相当品)
定格12V35/35W
色温度(K)4100
内容量1個注文コード52511367品番MB118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
タイプH6HS(PH8相当品)定格12V35/35W色温度(K)4100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52511263
2023-06-29
用途: ヤマハ レイダーのヘッドライト用
サービス業

PIAA製の明るさ違いのヘッドライトを2種類使用してきましたが、いずれも2年以内10000キロ相当程度で球切れになります。特別ハードな乗り方もしていませんし週末に乗る程度ですが寿命が短いため、コスパが悪いように思います。明るさや色感は好きなので継続して使っています。

対象商品 : 52511297
2021-11-16
用途: バイクの交換バルブとして
その他業種

NC750交換用として使用しました 断線による交換でした まだ車検は受けていませんし、夜間走行は行っていませんが、トンネル内で見る限りでは十分機能していると思います しっかりしたプラスチックケースに入っていました 説明書には、車検対応の色度 D5500範囲内に入る様生産しているとのことですが、検査官の目視判断では必ず通らない場合があるかもとの記載あり

対象商品 : 52511288
2021-09-25
用途: HONDAフォーサイトのロービーム用に

点灯時の色は白を通り越して青白くきれいですがいざ夜間走行になると暗くてかなり不安です。前後の車が点灯していると自分だけが点いていないかのように前方の路面が暗くてかなり不安になりました。実用性を重んじる方にはお勧めできません。ファッション性重視の方はどうぞ。

対象商品 : 52511288
2021-04-13
用途: バイクのヘッドライトに

HONDAフォーサイトSEのヘッドライト用に購入。まるでLEDのような真っ白な光、それでいて明るさもまずまずあって古いバイクのコンプレックスがかなり解消しました。この価格で1個入りなので今回はロービームのみ。ハイビームは従来の電球色の純正ハロゲンのままです。本当にハイビームが必要な場面ではその方が良いような気もします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする