10136 LEDウインカー D-Light ONE DAYTONA(デイトナ) 52511717

10136 LEDウインカー D-Light ONE DAYTONA(デイトナ) 52511717
10136 LEDウインカー D-Light ONE DAYTONA(デイトナ) 52511717
10136 LEDウインカー D-Light ONE DAYTONA(デイトナ) 52511717

LEDウインカー D-Light ONE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード52511717品番10136
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。
アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。

仕様
●フロント&リアともにECE認証試験クリア
●防水性能:IP67相当
●取り付け部ネジ径:M8
●2個1セット
適合●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個)材質アルミダイカストマットブラック消費電力(W)2.5/個取付ねじM8防水保護等級IP67相当
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする