LEDバルブ 48V40W RP BAY15D (48V/24Vヘッドライト球、回転灯球) フォークリフト専用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52517694 品番-
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
48V仕様は最大100Vまで耐圧可
熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる

仕様
【白熱球換算】48V40W
24V40W
(兼用)、
用途フォークリフト専用交換球LED電球 全長(mm)54 電源(V)48/24 口金BAY15D バルブ径(Φmm)27 チップ数39 光束(Lm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数4.5W
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※ロジスネクスト車両のトランサー(48V仕様)、プラッター(24V仕様)、トヨタL&F車両のプチランナー(24V48V仕様)のヘッドライト球は注文コード52517694を使用してください。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52517694
2023-10-11
用途:
電動フォークリフトの前照灯に使用
柴又運輸株式会社 様

色味が白いので、少々明るく感じますが、期待していたよりも明るくなかった。
この商品で、40wでは限界なのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする