矢崎化工
矢崎化工の 運搬機器
矢崎化工の 運搬台車
矢崎化工の コンテナ台車
ペールカート L-55用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52518035
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製万能桶L-55用です。
用途
矢崎化工製万能桶L-55移動用台車
材質
フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)
質量(kg)
1.8
色
ブラック
適合容器
万能桶L-55(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が370mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
441×441×222
注意
※専用棚板はオプション品です