Hydrangea
Hydrangeaの 懐中電灯・ライト
Hydrangeaの ハンディタイプライト
ブラックライト(高出力タイプ)ワイド照射
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピーク波長(nm)
405
注文コード
52518498
品番
UV-SVGNC405-01WDC
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ピーク波長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピーク波長(nm)
405
照射範囲
Φ60mm(照射距離40cmの測定時)
本体寸法(mm)
37×37×140
質量(g)
約240
使用電源
ACアダプター
ケーブル長(m)
【電源】約2(スイッチ含む)
パターン
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
光出力(mW)
900
LED寿命(時間)
約5000で約80%の出力に低下
付属品
ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)