Hydrangea
Hydrangeaの 懐中電灯・ライト
Hydrangeaの ハンディタイプライト
ブラックライト(高寿命タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52518753
品番
UV-034NC385-01DC
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
付属品
ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)
約240
ケーブル長(m)
【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)
37×37×140
ピーク波長(nm)
385
使用電源
ACアダプター
パターン
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)
約20000で約80%の出力に低下
光出力(mW)
540
照射範囲
Φ30mm(照射面より40cm測定時)