Hydrangea
Hydrangeaの 懐中電灯・ライト
Hydrangeaの ハンディタイプライト
ブラックライト(エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52518839
品番
UV-275NC375-01DC
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ピーク波長(nm)
375
照射範囲
Φ40mm(照射面より40cm測定時)
本体寸法(mm)
37×37×140
質量(g)
約240
使用電源
ACアダプター
ケーブル長(m)
【電源】約2(スイッチ含む)
パターン
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
光出力(mW)
275
LED寿命(時間)
約20000で約80%の出力に低下
付属品
ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)