※使用例
センター商事
センター商事の 理美容小物
センター商事の ミラー
センター商事の バックミラー
アクトレスミラー お出かけ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52519225
品番
KW012WH
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
色
ホワイト
用途
旅行先やお出かけなどの持ち運びに
形状
四角
質量(g)
約280
寸法(cm)
約15.5×12.3×1.4
LED使用数(個)
8