センター商事
センター商事の 理美容小物
センター商事の ミラー
センター商事の バックミラー
アクトレスミラー23LED 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52519268
品番
KW058A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度LEDライト搭載。
ライトが均等に顔を照らし、影を無くして化粧ムラを防止!
暗い場所でも明るく照らして毎日のフェイスケアに最適!
付属品
5倍鏡、USBケーブル、取扱説明書
形状
丸
質量(g)
約640
直径(Φcm)
5倍鏡:約10
台座寸法(mm)
約190×190
USBケーブル長(cm)
約100
直径×高さ(cm)
約19.8×33.5