※使用例
センター商事
センター商事の 理美容小物
センター商事の ミラー
センター商事の バックミラー
アクトレスミラー23LED 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52519277
品番
KW059B(充電式)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度LEDライト搭載。
ライトが均等に顔を照らし、影を無くして化粧ムラを防止!
暗い場所でも明るく照らして毎日のフェイスケアに最適!
付属品
USBケーブル、取扱説明書
形状
丸
質量(g)
約500
直径(Φcm)
鏡:約17.5、吸盤:約7、10倍鏡:約14.5
バッテリー容量(Ah)
1
充電時間(時間)
約2〜3(フル充電)
内蔵電池
充電式:リチウム電池(※ACアダプターは付属しません。)
USBケーブル長(cm)
約100
バッテリー容量(mAh)
1000
寸法(高さH×幅W)(cm)
約27×33
明るさ
無段階調節可能
LED使用数(個)
23