曜日別特売
5-195-1000 モニターアームEG型 内田洋行 52519487

※使用例

5-195-1000 モニターアームEG型 内田洋行 52519487
5-195-1000 モニターアームEG型 内田洋行 52519487
5-195-1000 モニターアームEG型 内田洋行 52519487
5-195-1000 モニターアームEG型 内田洋行 52519487
5-195-1000 モニターアームEG型 内田洋行 52519487
5-195-1000 モニターアームEG型 内田洋行 52519487

モニターアームEG型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード52519487品番5-195-1000
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

自由自在に設置できる、動かせるモニターアーム。
複数モニター使用時、対面レイアウト時、あらゆる場所に設置可能なEGアーム。
自由な動きが作業性、コミュニケーション、様々なシーンでワーカーをサポートします。

用途モニターアーム、VESA対応、クランプ取付耐荷重(kg)【ディスプレイ】7奥行(mm)【天板裏】36.5以上取付幅(mm)100以上適合厚さ(mm)【天板】20~50
注意
※メーカーデスクシリーズArcena(アルセナ)・D-molo-OP(ディモーロオペレーションシステム)・SCAENATD-N(スカエナティーディーエヌ)、KRラック(ケーアールラック)に取り付けるデスクトップフレーム用のモニターアームです。
※アームを伸ばしたままの状態で長時間使用しないでください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,110/税込3,421
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする