ゼピール
ゼピールの ラジオ・ライト
手回し充電ラジオライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52520729
品番
DJL-H363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スマートフォン・携帯電話も充電できる
手回し充電/AC電源/モバイルバッテリー/乾電池対応
AM/FMラジオ
付属の収納袋で簡易ランタンに
機能
FM/AMラジオ・サイレン機能・防水・
付属品
ストラップ・スマートフォン充電コード(USB A - USB type-C/micro-B)・収納袋
仕様
【イヤホンジャック】3.5mmミニジャック、【緊急用サイレン】○
質量(g)
約260(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-10〜55
消費電力(W)
LED:1/ラジオ:0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約149×51×80
保護等級
IP52相当
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
DC3.7
受信周波数
AM:522kHz〜1629kHz、FM:76MHz〜108MHz(ワイドFM)
バッテリー容量(mAh)
2200
充電方式
手回し充電/USB充電/アルカリ乾電池(単4形×4本・別売)
注意
※ACアダプター・モバイルバッテリー・乾電池は別売です。