STANLEY(Stanley Black & Decker)
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 運搬機器
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 運搬台車
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 固定ハンドル式
スチール製ハンドトラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52520869
品番
SXWTD-FT580
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
お買い求めいただきやすいスチール製のハンドトラックです
耐荷重(kg)
約70
荷台寸法(mm)
390×290
質量(kg)
約3.8
付属品
保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド
荷台寸法(幅)(mm)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×410×1020
収納時寸法(mm)
400×50×730
荷台寸法(奥行)(mm)
290
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません