画像準備中

シリンダーゲージ CC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)25.5〜28.0 注文コード52532357 品番CC-126A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000
この商品は測定範囲・内容量など120種類から選べます 他の種類を見る

インターナルギヤ、内スプラインの測定がシリンダゲージ応用品を利用することにより簡単に測定できます。

測定範囲(mm)25.5〜28.0 シリーズCC-1A 測定深さ(mm)150 ボール径(Φmm)2 ワッシャー厚さ(mm)0.5・1.0 換ロッド(mm)26
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする