Peacock(尾崎製作所)
ダイヤルシートゲージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0~20
注文コード
52536487
品番
K-3
参考基準価格(税別)
¥125,070
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
目量・測定範囲・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。
測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0~20
タイプ
厚み測定器
測定力(N)
3以下
測定深さ(mm)
500
測定子直径(Φmm)
10
測定子平行度(μm)
10
アンビル(mm)
直径:20
指示誤差(μm)
±22
校正証明書
-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。