馬印
ワンウェイ掲示板 Pシリーズ壁掛 W3000×H915
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
クールグレー
アイボリー
エバーグリーン
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52556483
品番
PK310-708
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途
壁付
色
グリーン
付属品
ピン6個、L金具、ビス
仕様
【ボード面表面】ベルエース、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼(#708グリーン)
寸法(幅W×高さH)(mm)
3000×915
材質(枠)
アルミ製
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
2960×875
色番
708
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
W2700以上はL金具での取付となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません