馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 黒板/チョーク
馬印の 黒板
固定式脚付 五面白板(ホワイトボード)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52557743
品番
V5H312N
参考基準価格(税別)
¥355,500
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
オリジナルヒンジで、コンパクトに収納
用途
脚付
付属品
マーカー2本(黒1本、赤1本)、イレイザー1個
仕様
ボード面表面:ホーローホワイト、ボード面:ホーローホワイトボード
色
ホーローホワイトボード
高さ(mm)
H1817〜1995mm
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
3600×900、折りたたんだ場合:W1800
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
72,500
/
税込
¥
79,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません