UDメニューボード

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ポップゲルチョーク(白1本) 注文コード52558924 品番UDM600B
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

使い方いろいろウェルカムボード。タイムリーな情報をさまざまな使い方で表示・掲示できます!
ボードマーカーで書き消しが可能でマグネットと仕様できます。アルミ曲げ加工のデザインはビジュアル面だけではなく、見やすさ・注目度もアップします。

内寸(幅W×高さH)(mm)ボード:584×407 付属品ポップゲルチョーク(白1本) 仕様【ボード面】ボード:スチールブラックボード 材質枠:アルミ、ベース:スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×480×1100 アズワン品番64-8757-01
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする