河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
非常コンセント盤 EC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
縦(mm)
220
注文コード
52560375
品番
ECN12NK
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・縦
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消防法に基づいて製作(埋込型)
縦(mm)
220
横(mm)
320
深さ(mm)
110
仕様
内機ユニット MCB2P20A×1 コンセント×2
質量(kg)
9
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
標準分電盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-84F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BXU
使用場所
屋内用、埋込形