河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
ノーヒューズブレーカ NL
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
50
フレーム(AF)
50
注文コード
52560402
品番
NL52E-50X
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
50
接続可能電線(mm
2
)
22
極数・素子数
2P2E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
質量(kg)
0.25
外形寸法(mm)
50×100×60
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
JIS協約形モジュール
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
フレーム(AF)
50