4ダイヤル南京錠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52560429 品番 TR-KBD002-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥649
販売価格(税別)
590

4桁ダイヤル式の南京錠です。キーを失くす心配が無く使用頂けます。

仕様【ダイヤル数】4 寸法(mm)40×14×116 ブラック 質量(g)110 ロックダイヤル南京錠 材質(吊)亜鉛合金
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
事務所利用
その他業種

前回想像以上に良かった(輪が縦長で広い・重厚でロック後はカタカタしない)ので、再購入しました。
価格が安いのでコスパがいいと思います。
発送も早く、ストレスなく購入できました。

2024-11-15
用途:
キーボックス
その他業種

価格が安くて少し不安でしたが、鉄製のしっかりした商品でした。
パッケージ裏面にパスワードの設定の仕方もあり、すぐに使用ができました。
以前2000円程で購入したものとほば変わらずの商品でこの価格に驚きました。

対象商品:
52560438
2024-06-21
用途:
駐車場の門に使用する為

昨日暗証番号を入れ 使用出来たのは3回です、後すぐ鍵が閉まらなくなりました。
返品可能でしょうか・・1日で使用不可とは、不良品ですか・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする