トライメイト
トライメイトの 南京錠・鍵
トライメイトの キーボックス錠
ハイグレードキーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52560447
品番
TR-KBD003-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。
仕様
4
寸法(mm)
89×44×182
色
グレイ
質量(g)
850
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
アルミニウム合金+亜鉛合金
注意
※本製品は非常開錠できる機能は付いておりません。暗証番号は忘れないように注意してください。
※暗証番号の設定や変更に際しては、必ず暗証番号のメモを取るなどして大切に保管してください。