33PCS ビットフルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52560499 品番JTC5364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セット内容
穴開きスタービット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H
穴開き六角ビット(ミリ):2・2.5・3・4・5・6mm
穴開き六角ビット(インチ):5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32
トルクセットビット:6・8・10mm
トライウィングビット:1・2・3・4mm
スパナービット:4・6・8・10mm
マグネットビットホルダー:全長60mm ビットサイズ:6.35mm×25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする