JTC
JTCの ボディ関連工具
JTCの クリップリムーバー/内張りはがし
内張り外し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52560517
品番
JTC5549A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,380
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製の為、樹脂製のようなシナリが無く、力を掛けて作業が出来ます。
用途
全長:175mm
幅:15mm
厚さ:5mm
溝幅:5mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52560517
JTC5549A
52560535
JTC5549A
内張り外し
JTC
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました