河村電器産業
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52560533
品番
NL103-75TL-XL
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・フレーム
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
75
接続可能電線(mm
2
)
60
極数・素子数
3P2E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用) 2本、取付ネジ(木板用) 2本/封印プレート 2個
仕様
単3中性線欠相保護付
質量(kg)
0.65
外形寸法(mm)
75×100×60
接続方式
圧着端子(M8)
主な用途
ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式
1Φ3W
動作時間
1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
リード線長さ(mm)
170
フレーム(AF)
100