JTC
JTCの ボディ関連工具
JTCの クリップリムーバー/内張りはがし
パネルリムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52560675
品番
JTC7207
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
用途
外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。
材質:CR-MO
硬度:HRC 48°
全長:210mm
フロントエンドの厚さ: 0.55 mm
片側カーブ&ストレートタイプ