JTC
JTCの ボディ関連工具
JTCの クリップリムーバー/内張りはがし
パネルリムーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52560684
品番
JTC7208
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!
用途
外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。
材質:S45C
硬度:HRC 45°
全長:221mm
フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側)
片側カーブ&ワイドタイプ