JTC
JTCの 軸付研磨
JTCの ロータリーバー
超硬ロータリーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52560840
品番
JTCSC-2M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質:タングステン 研削や研磨に最適です。
用途
円筒型
直径:8mm
全長:19mm
軸径:6mm