3輪バギー JetPro

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52561540 品番 SH-706F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

大型犬も使用可能なペット用カート。使いやすい機能が充実!収納もたくさんあって、お散歩もらくらく。スポーティーでシンプルなデザイン。適応体重30kg。
大きなタイヤは小さな力でもスイスイ操縦でき、色々な場面で大活躍できます
。折りたたみが簡単!組み立て時に工具不要。握りやすいソフトグリップは3段階に高さを調節できます。
駐車時に便利な後輪ブレーキで安全性をキープ。前面、サイド面、天面はメッシュ素材で通気性とペットの視界を確保。小物&ドリンクホルダーが収納できるバッグは取り外し可能。

用途ペットの移動に。ペットカート/ペットキャリー/ドッグカート/ドッグキャリー/折り畳み/おでかけカート/犬用/大型犬/ペット用/散歩/お出掛け/おでかけ/折りたたみ/キャリーカート/犬/ペットバギー/リード付/ドリンクホルダー/小物ホルダー/おしゃれ/シンプル/スポーティー 材質カート:スチール/プラスチック、ハウス部:スチール/ポリエステル/ナイロン 質量(kg)13 パープル 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)61×82×106 適応体重(kg)30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする