ベビーリュック ニョロニョロ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52561594 品番BGMB006200200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ニョロニョロと一緒におでかけ!後ろ姿がかわいくなるもこもこ素材のリュック。
ベルト調節付きで1歳から4歳程度まで使用可能。小物もすっきり収納できる内ポケット付き。

用途お出かけや遊びに。ベビーリュック/ファーストリュック/リュック/リュックサック/かばん/カバン/鞄/バッグ/バック/おでかけ/ベビー/キッズ/子供用/男の子/女の子/1歳/2歳/3歳/4歳/ニョロニョロ/ムーミン/キャラクター/もこもこ/おしゃれ/オシャレ/かわいい/可愛い/ベルト調節/プレゼント/ギフト/贈り物/誕生日 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、テープ:ポリエステル80%/綿20%、背・肩当て:ポリエステル100% 質量(g)180 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27.5×8×28.5 適合年齢(歳)1〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする