馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(壁掛け)
大型平面白板(ホワイトボード) ホーローホワイト
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
付属品
イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
仕様
ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、板面:無地
注文コード
52561636
品番
HW44
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・仕様
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードでサイズも豊富な大型平面ホワイトボード(白板)。表面ホーロー層が2層構造を形成しているため、錆びに強く耐久性に優れているホワイトボード(白板)です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1200
材質(枠)
木
付属品
イレイザー1個、マーカー2本(赤1本、黒1本)
仕様
ボード面表面:ホーローホワイト白板、ボード面:ホーローグリーン、板面:無地
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※マーカーボックスは付属しておりません!
※木枠は組み立てが必要となります。
※木枠塗装はされておりません。
サイズによって車上渡しの場合がありますのでご注意ください。
車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません