cotta
cottaの 厨房機器・設備・調理機械
cottaの 熱調理機・加熱機器
cottaの 焼物器
cotta オーブンミトン グレー(1双)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52561899
品番
87358
参考基準価格(税別)
¥635
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
5本指タイプのオーブンミトンです。指が動かせるので作業性がよく、型からお菓子を外すときなどに便利です。
2枚1組でお届けします。
全長(mm)
240
色
グレー
全幅(mm)
140
混率(%)
綿100
使用後の手入方法
手洗いで洗濯後、軽く絞り形を整えてから陰干し(室内干し)してください
注意
※綿生地は耐熱ですが、手袋の中の温度は上昇します。
※連続して10秒から20秒以上熱いものを持つと、熱く感じます。一度熱いものより手を離してご利用ください。
※天日干しした場合少し硬くなることがございますが、使用していれば元に戻ります。