曜日別特売
71933 cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(30×100cm) cotta 52561944

71933 cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(30×100cm) cotta 52561944
71933 cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(30×100cm) cotta 52561944
71933 cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(30×100cm) cotta 52561944
71933 cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(30×100cm) cotta 52561944

cottaオリジナル くりかえし使えるオーブンシート(30×100cm)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52561944品番71933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥876

お菓子・パン作りをする方にとって必須アイテムのオーブンシート。
でも毎回捨ててしまうのってもったいないと思いませんか?
そこで、cottaは何度でも洗って使えるオーブンシートを作りました!
サイズは30cm×1m。自分のオーブンサイズに切り分けて使います。
長さが1mもあるので、だいたい1商品から4?6枚のオーブンシートがとれます。
1枚当たりの金額を計算しても、とってもお手頃な価格です。
型の大きさに合わせてカットすれば、パウンドケーキ型などの敷紙としても使っていただけます。
また、お餅を焼く際の敷紙や落としぶたとしてなど用途は多彩です。
パンやお菓子を焼く際に、天板に敷いていただくのはもちろん、型の大きさに合わせてカットすれば、パウンドケーキの敷紙としてもお使いいただけます。
※両面使用できます。

材質ふっ素樹脂 グラスファイバー(ガラス繊維)外寸(mm)300×1000保存方法保存する際は、折り畳まずにクルクルと巻いて、お届けの際に巻き付けていた筒やラップの芯の内側に入れると便利です。耐熱温度(℃)260耐冷温度(℃)-180使用後の手入方法使用後はぬるま湯で軽く汚れを落とし、布で拭いてください。
注意
※直接火に当たる使い方は避けてください
※表面を鋭利なナイフなどで傷つけないでください。傷ついた場合は新しい物に取り替えてください。
※耐熱温度は260℃以上でのご使用はしないで下さい。
※調味材料に油分が多い場合、発火の恐れがある為、長時間の使用はご遠慮下さい。
※ご使用されるオーブントースター、電子レンジの取り扱い説明書に従って、ご使用下さい。
※洗浄時、もみ洗いはしないで下さい。・廃棄する場合は不燃物として処理して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52561944
2025-04-11
用途: パン、ケーキなどを焼くときに使用しています。
製造業

型からも外れやすく、とても便利です。
長さも、カットも自由に出来ます。

対象商品 : 52561944
2024-06-21
用途: パン焼成時
その他業種

使い捨てのクッキングシートはもったいないと思い色々な繰り返し使えるシートを試してみましたが、他のものは油分や水分が多いものを焼くと天板に漏れ、洗い物が増え煩雑でした。
こちらは通常のクッキングシートと同様に漏れることなく使用でき感動しました。天板用に複数取れるサイズ感も良いので、今後もリピートしたい商品です!

対象商品 : 52561944
2024-08-06
用途: クッキーを焼くとき
教育・研究機関

オーブンの天板に合わせて切ることができ、便利です。一回しか使っていないのですが、クッキーの油シミができてしまいました。これが少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする