※商品イメージ(1)
bitstrong
bitstrongの 足場周辺機器
bitstrongの グロメット、ゴム足
PVC製保護グロメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52562154
品番
BS-OTCG-ID25
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
・配線・ケーブルの断線を防止するグロメットです。
・加工した貫通部分に取付けて、穴断面のエッジ部やバリからケーブルを保護します。
用途
配線・ケーブルの保護
材質
PVC
厚さ(mm)
9.7
質量(g)
3
種類
グロメット
内径(Φmm)
25
溝幅(mm)
3
外径(Φmm)
35.8
入数(個)
1
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。