馬印
馬印の 掲示用品
馬印の 掲示板/コルクボード
大型掲示板 アルミ枠
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52562415
品番
KA34-712
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スタンダードでサイズも豊富な大型ワンウェイ掲示版です。
色
アイボリー
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900
付属品
ピン6個、L金具(中(奥行30mm))
仕様
【ボード面表面】表面材:ビニールレザー、アイボリー、【ボード面】ワンウェイ掲示板
色番
712
注意
※粉受とチョークボックスは付属していません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません