KA34-733 大型掲示板 アルミ枠 馬印 52562433 KA34-733 大型掲示板 アルミ枠 馬印 52562433 KA34-733 大型掲示板 アルミ枠 馬印 52562433

大型掲示板 アルミ枠

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52562433 品番 KA34-733
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スタンダードでサイズも豊富な大型ワンウェイ掲示版です。

エバーグリーン 外寸法・幅(mm)1200 外寸法・高さ(mm)900 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900 付属品ピン6個、L金具(中(奥行30mm)) 仕様【ボード面表面】表面材:ビニールレザー、エバーグリーン、【ボード面】ワンウェイ掲示板 色番733
注意
※粉受とチョークボックスは付属していません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする