※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

15cm DECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 カツイチ 52562504 15cm DECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 カツイチ 52562504 15cm DECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 カツイチ 52562504 15cm DECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 カツイチ 52562504 15cm DECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 カツイチ 52562504 15cm DECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02 カツイチ 52562504

DECOY Wire Short Leader(ワイヤーショートリーダー) WL-02

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3組) サイズ(cm)15 注文コード52562504 品番15cm
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

ショートタイプで扱いやすい。ワインド等のルアーフィッシングに最適。 *しなやかでルアーアクションを損なわない7x7ソフトワイヤー採用。 *トゥイッチやショートジャーク等のアクションに対応、強度も充分なVスナップ使用。 *状況に合わせて長さを選べるサイズをラインナップ。

用途ルアー用ワイヤーリーダーのショート仕様です。歯の鋭いターゲット狙いのルアー・メソッド(ワインドなど)に対応し、食いのシブいタフな状況で威力を発揮します。 仕様【WIRE】#48(7x7=49Braided)【SNAP】Vsnap #2 サイズ(cm)15 入数(個)3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする