※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

20cm DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 カツイチ 52562599 20cm DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 カツイチ 52562599 20cm DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 カツイチ 52562599 20cm DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 カツイチ 52562599 20cm DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03 カツイチ 52562599

DECOY BIWAKO Caro Wire(琵琶湖キャロワイヤー) WL-03

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) サイズ(cm)20 注文コード52562599 品番20cm
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

遠投キャロライナリグ対応ワイヤーリーダー。 ロングな琵琶湖仕様 *ウィードが切りやすく、根ズレに強い7x7SUSワイヤー採用。 *伸びのないワイヤー仕様で感度抜群! *シンカー優先の飛行姿勢となり、リーダーが絡みにくくロングキャストが可能。 *トロロ藻もかかりにくいスナップを採用。 *お好みのシンカーをセット可能。

用途広大な琵琶湖の浜の釣りから生まれた三点式キャロライナリグ対応シンカーリーダー。7x7SUSワイヤー採用で簡単にウィードをカットオフでき、感度も向上。リグ絡み等のトラブルが激減し、70mオーバーの超ロングキャストによる沖合のウィードライン、ブレイクライン攻略に明らかなアドバンテージとなります。 仕様【Swivel】TOP:#3x4 UNDER:#3【WIRE】#47(7x7=49 Braided) サイズ(cm)20
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする